スプロケット交換 工具のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
100件の「スプロケット交換 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプロケット抜き工具」、「ボス フリー抜き」、「スプロケットロックリング」などの商品も取り扱っております。
シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
829 税込912
当日出荷

ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。 1/2 x 1/8 多段式(8速以下)カセットスプロケット用。
適合 シングルチェーン 全長(mm) 280 質量(g) 226 適合サイズ 1/2 x 1/8(チェーン)
1個
999 税込1,099
当日出荷

シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
649 税込714
当日出荷

シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
399 税込439
当日出荷

センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。
用途モンキーレンチで使用します。 アズワン品番 64-9594-25 純正品番 Y12009230
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用 アズワン品番 64-9593-40 純正品番 Y12009050
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。
用途すき間の狭い引き抜き作業に。 被引き抜き物の直径最小(mm) 50 被引き抜き物の直径最大(mm) 200 爪の届く長さ(mm) 50 破断荷重(kN) 30 質量(kg) 1.15 トラスコ品番 368-3516
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。
全長(mm) 約170
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用範囲(mm) 20~95 ピン径(Φmm) 2.5・3・4・5・6・7・8・9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

ピンの間隔を調整でき、ほとんどのハンガーワンに使えるヘビーデューティーな設計です。 焼入れ処理が施されたピンは交換式です。
全長(mm) 約200 板厚(mm) 約4 ピン径(Φmm) 2.4
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクローター、HG用スプロケットのロックリングに対応。スプロケット着脱工具。1/2インチソケットレンチ対応。
用途インパクトレンチ・モンキーレンチで使用します。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。 手に馴染みやすいソフトグリップ付です。
用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。 全長(mm) 205 材質 構造用鋼、(柄部)樹脂 質量(g) 85 先端厚さ(mm) 2 商品構成 単品
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自転車のシングルチェーン用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車シングルチェーン用 適合チェーン 408/410
1個
529 税込582
当日出荷

自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。
用途自転車多段チェーン用 適合 シマノHG・UG・IG 取扱説明書 適合チェーン 408/410
1個
599 税込659
当日出荷

ロングハンドルを採用したプロ用のスプロケットリムーバー。
用途5~12Speedのカセットおよびフリーホイール用 全長(cm) 38
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷